HB-15-150-AB-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-150-AB-M
Rubix:492561
Hersteller:HB-15-150M_AB

Produktdetails : HB-15-150-AB-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage