HB-15-100-AD-N Bremszylinder 15 x 100 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 15 x 100 Hub-Dämpfung einf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-100-AD-N
Rubix:494228
Hersteller:HB-15-100N_AD

Produktdetails : HB-15-100-AD-N Bremszylinder 15 x 100 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage