HB-12-80-EG-N Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-80-EG-N
Rubix:496446
Hersteller:HB-12-80N_EG

Produktdetails : HB-12-80-EG-N Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage