HB-12-80-CD-P Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-80-CD-P
Rubix:494585
Hersteller:HB-12-80P_CD

Produktdetails : HB-12-80-CD-P Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage