HB-12-80-GA-M Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-80-GA-M
Rubix:496648
Hersteller:HB-12-80M_GA

Produktdetails : HB-12-80-GA-M Bremszylinder 12 x 80 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage