HB-12-60-CE-M Bremszylinder 12 x 60 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 12 x 60 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-60-CE-M
Rubix:495482
Hersteller:HB-12-60M_CE

Produktdetails : HB-12-60-CE-M Bremszylinder 12 x 60 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage