HB-12-50-EC-N Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-50-EC-N
Rubix:494061
Hersteller:HB-12-50N_EC

Produktdetails : HB-12-50-EC-N Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage