HB-12-50-BC-N Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-50-BC-N
Rubix:493614
Hersteller:HB-12-50N_BC

Produktdetails : HB-12-50-BC-N Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage