HB-12-50-CG-P Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-50-CG-P
Rubix:496235
Hersteller:HB-12-50P_CG

Produktdetails : HB-12-50-CG-P Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage