HB-12-40-ED-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-40-ED-N
Rubix:494914
Hersteller:HB-12-40N_ED

Produktdetails : HB-12-40-ED-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage