HB-12-40-CD-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-40-CD-N
Rubix:494572
Hersteller:HB-12-40N_CD

Produktdetails : HB-12-40-CD-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage