HB-12-40-AA-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-40-AA-N
Rubix:491809
Hersteller:HB-12-40N_AA

Produktdetails : HB-12-40-AA-N Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage