HB-12-40-BB-M Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-40-BB-M
Rubix:492699
Hersteller:HB-12-40M_BB

Produktdetails : HB-12-40-BB-M Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage