HB-12-30-CC-P Bremszylinder 12 x 30 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 12 x 30 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-30-CC-P
Rubix:493764
Hersteller:HB-12-30P_CC

Produktdetails : HB-12-30-CC-P Bremszylinder 12 x 30 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage