Referenzen
NSK:AW04
Rubix:732581
EAN:0029176527630

Produktdetails : AW 04 (NSK) Sicherungsblech NSK
Sicherungsunterlegscheibe NSK AW04 (Serie MB/AW) zur Verriegelung von Baugruppen mit Befestigungsmuttern. Abmessungen: Ø20 mm (Bohrung), Ø36 mm (Außendurchmesser), Dicke 1 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Typ | sicherungsunterlegscheibe (lock-washer) serie mb/aw |
| Gewicht | 0,0035 kg |
| Breite | 1 mm |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen