70X18X2500 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:70.0X18.0X2500
Rubix:1362228
EAN:4010858867959

Produktdetails : 70X18X2500 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3654 g |
|---|---|
| Profil | 70x18 |
| Innenlänge | 2500 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
758,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage