47X12X905 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:47.0X12.0X905
Rubix:1362123
EAN:4010858867683

Produktdetails : 47X12X905 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 572 g |
|---|---|
| Profil | 47x12 |
| Innenlänge | 905 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage