Schild Brady 820066, Höhe: 400 mm | Breite: 400 mm | Höhe: 400 mm
Brady ISO Sicherheits-Signalbekleidung (hochsichtbar)
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:820066
Rubix:2846738
Hersteller:PIC M015-Dia 400-PP-CRD/1
EAN:0754473205744


Technische Zusammenfassung
| Modell | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
Produktdetails : 820066 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnweste benutzen
Das Sicherheitsschild 820066 von Brady weist auf die Pflicht hin, in Arbeits- oder Verkehrsbereichen eine hochsichtbare Sicherheitsweste zu tragen. Er ist für die dauerhafte Sicherheitskennzeichnung von Anlagen vorgesehen und sorgt für eine klare, langfristige Identifizierung der Vorschriften zur persönlichen Schutzausrüstung.
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady besteht aus starrem Polypropylen mit einer glänzenden, transparenten Polyester-Schutzlaminierung, welche eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit gewährleistet. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung und sorgt dafür, dass die Farben dauerhaft brillant bleiben. Das Piktogramm „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“ ist weiß auf blauem Hintergrund dargestellt und entspricht damit der vorgeschriebenen runden Form von Gebotszeichen. Das Schild eignet sich zur Montage an Wänden, Trennwänden oder ebenen Konstruktionen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, um die Sichtbarkeit der Sicherheitsvorgaben vor Ort zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Marke: Brady®
• Bezeichnung: ISO-Sicherheitszeichen „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“
• Piktogrammnummer: M015
• Brady-Referenz: 820066
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Form: rund
• Farbe: weiß auf blau
• Trägermaterial: B-7527 (starres Polypropylen)
• Schutzlaminierung: transparente, glänzende Polyesterfolie
• Durchmesser: 400,00 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• UV-beständig
Normen:
• ISO 7010: Internationale Norm zur Festlegung der visuellen Merkmale von Sicherheitszeichen, um eine sofortige Erkennung des Symbols „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“ zu gewährleisten
• REACH-SVHC-Status: Bestätigung, dass das Brady-Material B-7527 keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady besteht aus starrem Polypropylen mit einer glänzenden, transparenten Polyester-Schutzlaminierung, welche eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit gewährleistet. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung und sorgt dafür, dass die Farben dauerhaft brillant bleiben. Das Piktogramm „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“ ist weiß auf blauem Hintergrund dargestellt und entspricht damit der vorgeschriebenen runden Form von Gebotszeichen. Das Schild eignet sich zur Montage an Wänden, Trennwänden oder ebenen Konstruktionen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, um die Sichtbarkeit der Sicherheitsvorgaben vor Ort zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Marke: Brady®
• Bezeichnung: ISO-Sicherheitszeichen „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“
• Piktogrammnummer: M015
• Brady-Referenz: 820066
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Form: rund
• Farbe: weiß auf blau
• Trägermaterial: B-7527 (starres Polypropylen)
• Schutzlaminierung: transparente, glänzende Polyesterfolie
• Durchmesser: 400,00 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• UV-beständig
Normen:
• ISO 7010: Internationale Norm zur Festlegung der visuellen Merkmale von Sicherheitszeichen, um eine sofortige Erkennung des Symbols „Hochsichtbare Sicherheitsweste benutzen“ zu gewährleisten
• REACH-SVHC-Status: Bestätigung, dass das Brady-Material B-7527 keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält
Stärken
• Erleichtert das Erkennen von Bereichen mit Tragepflicht durch den großen Durchmesser von 400 mm und die kontrastreiche Farbgestaltung
• Erhöht die Sicherheit des Personals durch eine klare und normgerechte Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen einer Sicherheitsweste
• Bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Kratzer dank der Kombination aus Polypropylen und Polyester-Schutzlaminierung
• Erhöht die Sicherheit des Personals durch eine klare und normgerechte Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen einer Sicherheitsweste
• Bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Kratzer dank der Kombination aus Polypropylen und Polyester-Schutzlaminierung
Anwendungen
Dieses Schild wurde entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen das Tragen einer hochsichtbaren Sicherheitsweste vorgeschrieben ist, insbesondere in Werkstätten, Lagerhallen, Logistikparkplätzen oder auf Baustellen. Es ist geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich auf allen starren Oberflächen, die mit einem Polypropylen-Trägermaterial kompatibel sind. Die Referenz 820066 ist besonders darauf ausgelegt, auch aus größerer Entfernung oder von einem Fahrzeug aus gut sichtbar zu sein.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Höhe | 400 mm |
| Breite | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen