9790250018 Sortimentskoffer Polycarbonat boxxser 80 8x8-18 blau
boxxser
Siehe technische InformationenReferenzen
Raaco:75270018
Rubix:1109225
Hersteller:75270018

Produktdetails : 9790250018 Sortimentskoffer Polycarbonat boxxser 80 8x8-18 blau
Sortimentskoffer Polycarbonat boxxser 80 8x8-18 blau raaco
Kleinteilekoffer, 465 x 401 x 78 mm Ausführung: Doppelwandige Bodenschale aus schlagfestem Polypropylen, säure- und basenresistent, mit Klarsichtdeckel aus bruchfestem Polycarbonat. Mit entnehmbaren Facheinsätzen und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Verschluss mit Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Lieferung inkl. austauschbaren ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Fächer: 79 x 55 x 69 mm (8 Stück) 157 x 55 x 69 mm (2 Stück) 235 x 55 x 69 mm (2 Stück) 109 x 79 x 69 mm (5 Stück) 218 x 79 x 69 mm ( 1 Stück)
Kleinteilekoffer, 465 x 401 x 78 mm Ausführung: Doppelwandige Bodenschale aus schlagfestem Polypropylen, säure- und basenresistent, mit Klarsichtdeckel aus bruchfestem Polycarbonat. Mit entnehmbaren Facheinsätzen und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Verschluss mit Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Lieferung inkl. austauschbaren ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Fächer: 79 x 55 x 69 mm (8 Stück) 157 x 55 x 69 mm (2 Stück) 235 x 55 x 69 mm (2 Stück) 109 x 79 x 69 mm (5 Stück) 218 x 79 x 69 mm ( 1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9790250018 boxxser 80 8x8-18 raaco blau |
|---|---|
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std