OR BOX A NBR 70 GRAU/T F30 30/340 Dichtomatik Box KIT DHH

Box O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67014277
Rubix:41330
Hersteller:67014277
OR BOX A NBR 70 GRAU/T F30 30/340 Dichtomatik Box KIT DHH

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : OR BOX A NBR 70 GRAU/T F30 30/340 Dichtomatik Box KIT DHH


O-Ring Box

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnbr
Anzahl Elemente340
Max. Durchmesser28,17 mm
Min. Durchmesser2,9 mm
Zolltarifcode40169300
20,00 exkl. MwSt.
/ Stück
23,80 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
20,00 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
17,86 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,15 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
14,72 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
13,79 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std