2608594264 BOSCH 2608594264 ADAPTER

BOSCH 2608594264 ADAPTER BOSCH 2608594264 ADAPTER

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608594264
Rubix:2869948
EAN:3165140950336
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typpowerchange-adapter

Produktdetails : 2608594264 BOSCH 2608594264 ADAPTER


Power-Change-Adapter für BOSCH Lochsäge, ohne Zentrierbohrer

Stärken

-Der verstärkte Schaft bietet verbesserte Toleranzen, schafft weniger Spiel und höhere Präzision
Ermöglicht eine bessere Führung durch den Pilotbohrer
Zur Verwendung mit der schlüssellosen Arbor Bosch Power Change Plus: bietet Präzision und Robustheit
Das einzigartige schlüssellose System erfordert nur einen Klick, um die Lochsäge auszustecken, und bietet einen schnellen und einfachen Auswurf aus der Steckdose.

Anwendungen

-Der verstärkte Schaft bietet verbesserte Toleranzen, schafft weniger Spiel und höhere Präzision
Ermöglicht eine bessere Führung durch den Pilotbohrer
Zur Verwendung mit der schlüssellosen Arbor Bosch Power Change Plus: bietet Präzision und Robustheit
Das einzigartige schlüssellose System erfordert nur einen Klick, um die Lochsäge auszustecken, und bietet einen schnellen und einfachen Auswurf aus der Steckdose.

Technische Informationen


Attribute
Typpowerchange-adapter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,28 exkl. MwSt.
/ Stück
25,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen