VF 44 P1 35 P63 B14 B3 18X64MM Universelle Schneckengetriebe
Bonfiglioli-Getriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:VF44P135P63B14B3
Rubix:3248840
Hersteller:200480189



Produktdetails : VF 44 P1 35 P63 B14 B3 18X64MM Universelle Schneckengetriebe
Die Bonfiglioli-Schneckengetriebe sind unangefochtener Branchenmaßstab. Diese Getriebemotoren enthalten zu gleichem Teilen Technologie, die sich aus der Material- und Verarbeitungsforschung ergibt, Gesamtqualität und allgemein anerkannt konkurrenzfähige Preise. Die Konstruktion gewährleistet absolute Flexibilität und bietet eine Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, einstiegs- und befehlsseitig, die alle standardmäßig angeboten werden. Konfigurationen gibt es auch mit Doppelschnecken und einem schrägverzahnten Untersetzungsgetriebe mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, für ein komplettes und vielseitiges System.
Anwendungen
Schneckengetriebe werden häufig für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Rührwerk
- Zementmischmaschine
- Wägezellenaufbau
- Förderband
- Rührwerk
- Zementmischmaschine
- Wägezellenaufbau
- Förderband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x119x140,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 35 |
| Größe | 44 |
| Drehmoment | 55 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Typ | schneckengetriebe |
| Hohlwellendurchmesser | 11 mm |
| Wellendurchmesser | 12,8 mm |
| Bauform | welle |
| Befestigungsabstand | 75 mm |
| Zul. Drehmoment | 55 N.m |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
