VF 44 A 14 P71 B5 B3 Universelle Schneckengetriebe - VF
Bonfiglioli-Getriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:VF44A14P71B5B3
Rubix:3249000
Hersteller:200420093



Produktdetails : VF 44 A 14 P71 B5 B3 Universelle Schneckengetriebe - VF
Die Bonfiglioli-Schneckengetriebe sind unangefochtener Branchenmaßstab. Diese Getriebemotoren enthalten zu gleichem Teilen Technologie, die sich aus der Material- und Verarbeitungsforschung ergibt, Gesamtqualität und allgemein anerkannt konkurrenzfähige Preise. Die Konstruktion gewährleistet absolute Flexibilität und bietet eine Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, einstiegs- und befehlsseitig, die alle standardmäßig angeboten werden. Konfigurationen gibt es auch mit Doppelschnecken und einem schrägverzahnten Untersetzungsgetriebe mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, für ein komplettes und vielseitiges System.
Anwendungen
Schneckengetriebe werden häufig für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Rührwerk
- Zementmischmaschine
- Wägezellenaufbau
- Förderband
- Rührwerk
- Zementmischmaschine
- Wägezellenaufbau
- Förderband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x119x196,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 14 |
| Größe | 44 mm |
| Drehmoment | 29 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Typ | schneckengetriebe |
| Hohlwellendurchmesser | 18 mm |
| Wellendurchmesser | 18 mm |
| Bauform | flanschmontage |
| Befestigungsabstand | 52 mm |
| Zul. Drehmoment | 29 N.m |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
