SXS 8X190 T E Bolzenanker

Bolzenanker SXS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:046753
Rubix:3830693
Hersteller:SXS 8 x 190 T E
EAN:4006209467534
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : SXS 8X190 T E Bolzenanker


Der Spezialist mit Schraube und SX-Technologie.
• Wirtschaftliche Befestigung durch geringe Verankerungstiefe • Schraube mit Senkkopf Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von 40 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXS-T ist besonders geeignet für die Befestigung von leichten Holzkonstruktionen. Funktion: • Der SXS ist geeignet für die Durchsteckmontage • Mit dem Einschrauben der Schraube spreizt der SXS in vier Richtungen auf und verankert dadurch im Baustoff • Empfehlenswert zur Befestigung von Holzkonstruktionen

Stärken

• Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 40 mm den Einsatz in Vollbaustoffen und sorgt für eine wirtschaftliche Befestigung

Anwendungen

• Kanthölzer • Jalousien / Klappläden • Handläufe • Garderoben • Wandregale • Leuchten • Wandbekleidungen

Technische Informationen


Attribute
Typsxs
Anzahl Elemente1
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage