Anker Fischer 508014, Nutzlänge: 5 mm
Bolzenanker FBN II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:508014
Rubix:2982322
Hersteller:FBN II 12/5 K fvz
EAN:4048962091151

Dokumente
Produktdetails : FBN II 12/5 K FVZ Bolzenanker
Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton.
• Mit ETA-Bewertung für die feuerverzinkte Ausführung mit variabler Lebensdauer im Außenbereich in Abhängigkeit von den Korrosionsverhältnissen
• Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten
• Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt, verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage
• Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität
• Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen zu empfehlen.
Funktion:
• Der FBN II ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Bedingt auch für die Abstandsmontage
• Vor der Montage die Sechskant-Mutter in die optimale Position bringen. (Der Einschlagzapfen steht ca. 3 mm aus der Sechskant-Mutter hervor)
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung
• Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung des Bolzenanker-Setzwerkzeugs FABS
Stärken
• Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt
• Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität
• Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität
• Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage
• Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Leitern
• Maschinen
• Tore
• Fassaden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fbn ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,78 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
113,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
5 mm




