Referenzen
Ersetzte Ref.:BTH20X70.6Z
Spartex:BTH20X70PFZ
Rubix:529918
Hersteller:000601.00100.0200.070
EAN:4043952116678


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M20X70 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6925 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw30 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M20