K1456.014325 Bolzen mit Splintloch, Stahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1456.014325
Rubix:3724661
Hersteller:K1456.014325
EAN:4059245447381
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1456.014325 Bolzen mit Splintloch, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage