9229695972 ISO Bohrstange E10K SCLCL 06

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695972, 9229695972
Rubix:1947637
Hersteller:4053569020039
EAN:4053569020039
9229695972 VHM Bohrstange 95 G m.IK. E10K SCLCL 06

Technische Zusammenfassung

Typ9229695972 vhm bohrstange 95 g m.ik. e10k sclcl 06

Produktdetails : 9229695972 ISO Bohrstange E10K SCLCL 06


ISO-Bohrstange E10K SCLCL 06 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 95°, E..-SCLCR/L Ausführung: VHM-Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695972 vhm bohrstange 95 g m.ik. e10k sclcl 06
221,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std