Referenzen
Fischer:567188
Rubix:3899725
Hersteller:Bohrschraube EPDM 6,0 x 25 A2
EAN:8001132110669

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Dokumente
Produktdetails : BOHRSCHRAUBE EPDM 6.0X25 A2 Bohrschraube
Selbstbohrende Schraube mit EPDM-Dichtung.
• EPDM-Dichtung vormontiert
• Aus Edelstahl A2
Selbstbohrende Schraube in Edelstahl A2 mit vormontierter EPDM Dichtung.
Funktion:
• Montage mit Akku-Schrauber
• Antrieb: Außensechskant SW8
Stärken
• Selbstbohrende Schrauben sorgen für eine schnelle Befestigung und einen guten Halt
• Montage mit Akku-Schrauber
Anwendungen
• Kompatibel mit allen Solarschienen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindeart | blech |
| Kopfform | sechkantkopf mit angepresster scheibe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage