860862 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.9,8
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860862
Rubix:3265556
EAN:3660338156793


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 860862 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.9,8
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.9,8
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 9,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage