08910-B1000X12 Bundbohrbuchse DIN 172 Form B

Bohrbuchse mit Bund DIN 172

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norelem:08910-B1000X12
Rubix:1500806
EAN:4059495201986
08910-B1000X12 Bundbohrbuchse DIN 172 Form B

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser15 mm
Innendurchmesser10 mm
Höhe12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08910-B1000X12 Bundbohrbuchse DIN 172 Form B


Material: Spezial-Einsatzstahl.
Ausführung: Gehärtet, Festigkeitsklasse 10 und geschliffen.
Form A: Bohrungskante einseitig gerundet.
Form B: Bohrungskanten beidseitig gerundet.

Anwendungen

Bei Durchmessern bis 15 mm betragen die Lager 0,1 mm.
Bei Durchmessern über 15 mm betragen die Lager 0,5 mm.

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser15 mm
Innendurchmesser10 mm
Höhe12 mm
Formb
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen