K1081.21 Bodenaufsteller, freistehend, Acrylglas
BODENAUFSTELLER FREISTEHEND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1081.21
Rubix:3725881
Hersteller:K1081.21
EAN:4059245499168
Dokumente
Produktdetails : K1081.21 Bodenaufsteller, freistehend, Acrylglas
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Ausführung: Vierkantprofil. Acrylglasscheibe. Hinweis: Höhe komplett: 1960mm Breite Rahmen: 900mm Länge Fuß: 530mm Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben. Stabil konstruiert und universell einsetzbar. Vierkantprofil, Rahmen oben offen. Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm. Gesamte lichte Höhe 1060 mm. 2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand. Anwendung: Ladengeschäfte / Apotheken Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche Arztpraxen / Wartezimmer Empfangstheken / Eingangsbereich Auf Anfrage: Sondergrößen.
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Ausführung: Vierkantprofil. Acrylglasscheibe. Hinweis: Höhe komplett: 1903mm Breite Rahmen: 900mm Länge Fuß: 530mm Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben. Stabil konstruiert und universell einsetzbar. Vierkantprofil, Rahmen oben offen. Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm. Gesamte lichte Höhe 1000mm. Durchreiche 140mm bei Tischhöhe 860mm. Anwendung: Ladengeschäfte / Apotheken Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche Arztpraxen / Wartezimmer Empfangstheken / Eingangsbereich Auf Anfrage: Sondergrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bodenaufsteller |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
