• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Antriebselemente(870)
    • Förderelemente(525)
    Siehe Antriebs- / Fördertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Antriebs- / Fördertechnik
    4. Förderelemente
    5. Rollen / Räder
    6. Rolle für Förderelement
    7. PB 050/25/1 Bockrolle

    PB 050/25/1 Bockrolle

    Bockrolle

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Räder-Vogel:PB/050/025/1
    Rubix:321722
    brand logo

    Produktdetails : PB 050/25/1 Bockrolle


    Bockrolle
    Bockrolle

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode86071910
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    26,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    31,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310008976 Röllchenbahn B=500mm,L=2,7-6,2m3310015525 Lenkrolle fest 150mm Stahlbl verz Poly L3310015330 Lenkrolle, Gummirad, A300.A80.0753310015565 Bockrolle 150mm Stahlbl verz Poly LG. R3310015225 Bockrolle,blau Kunstst.felgeL110.B61.1013310008706 Röllchenbahn B=400mm,L=1,7-6,2m3310015140 Lenkrolle m.Festst. thermopl.GummiradB-PP 125R-FA Bockrolle mit Fadenschutz3310016265 Bockrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-FelL-POTH 150G-FS Lenkrolle mit Fußschutz3310015540 Lenkrolle fest 150mm LG.R schwer verz Ku3310015570 Bockrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG. RB-PP 125G-FA Bockrolle mit Fadenschutz3310008756 Scheren-Röllchenbahn B=500mm,L=1,2-4,4m3310014935 Bockrolle 200 mm Lg.R Stahlbl verz. Gumm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap