Rolle für Transport Kipp K1761.125381, Tragfähigkeit: 100 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM THERMOPLAST, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1761.125381
Rubix:3118046
Hersteller:K1761.125381
EAN:4059245594917
Dokumente
Produktdetails : K1761.125381 Bockrolle ohne Feststellsystem, Gummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

