Rolle für Transport Kipp K2331.10075025, Tragfähigkeit: 75 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2331.10075025
Rubix:3725616
Hersteller:K2331.10075025
EAN:4067721002139
Dokumente
Produktdetails : K2331.10075025 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Form:B, Polyurethan
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität. Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Radkörper aus Polyamid 6. Ausführung: Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau. Polyamid 6 silbergrau. Hinweis: Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller. Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf. Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus. Anwendung: Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität. Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Radkörper aus Polyamid 6. Ausführung: Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau. Polyamid 6 silbergrau. Hinweis: Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller. Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf. Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus. Anwendung: Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 75 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

