K1767.12540 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1767.12540
Rubix:3118068
Hersteller:K1767.12540
EAN:4059245595969
Dokumente
Produktdetails : K1767.12540 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

