K2332.101000321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Form:A, Polyurethan
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, POLYURETHAN, ELEKTRISCH LEITFÄHIG, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2332.101000321
Rubix:3725685
Hersteller:K2332.101000321
EAN:4067721001972
Dokumente
Produktdetails : K2332.101000321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Form:A, Polyurethan
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität. Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Radkörper aus Polyamid 6. Ausführung: Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau. Polyamid 6 silbergrau. Hinweis: Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller. Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf. Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus. Anwendung: Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität. Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Radkörper aus Polyamid 6. Ausführung: Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau. Polyamid 6 silbergrau. Hinweis: Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller. Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf. Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus. Anwendung: Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 78 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

