Rolle für Transport Kipp K1771.200502, Tragfähigkeit: 600 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1771.200502
Rubix:3724967
Hersteller:K1771.200502
EAN:4059245596461
Dokumente
Produktdetails : K1771.200502 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-top, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

