Referenzen
Gesipa:1454053
Rubix:3027774
EAN:4007081301060



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Produktdetails : ISO15977 5X40 AL/ST offener Blindniet, Flachkopf
Gesipa Blindnieten sind eine bewährte Befestigungslösung und werden in modernen industriellen Fertigungsprozessen breit eingesetzt. Das Sortiment umfasst zahlreiche Abmessungen von Aluminium-Blindnieten mit verzinktem Stahldorn.
Eigenschaften:
Gesipa Blindnieten bestehen aus einem Nietkörper und einem Dorn und ermöglichen eine sichere Verbindung durch kontrollierte Verformung des Nietschafts während des Setzvorgangs. Die flache, leicht gewölbte Kopfform eignet sich ideal für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf. Nach der Setzung bricht der Dorn an der definierten Sollbruchstelle ab, wobei ein Restdorn im Niet verbleibt. Diese Konstruktion ermöglicht das Vernieten unterschiedlichster Materialien – auch empfindlicher und dünnwandiger Werkstoffe – bei einseitigem Zugang.
Spezifikationen:
• Marke: Gesipa
• Niettyp: Standard-Blindniet
• Verfügbare Nenndurchmesser: 2,4; 3; 3,2; 4; 4,8; 5; 6; 6,4 mm
• Bohrdurchmesser: +0,1 mm gegenüber Nenndurchmesser
• Schaftlänge (unter dem Kopf): 4 bis 80 mm je nach Ausführung
• Klemmbereich: je nach Referenz von 0,5 bis über 72 mm
• Kopfform: Flachkopf, leicht gewölbt
• Werkstoffe: Nietkörper aus Aluminium, Dorn aus verzinktem Stahl
• Verpackungseinheiten: 100, 250, 500 oder 1000 Stück je nach Größe
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Gilt für Blindnieten mit 5 mm Durchmesser entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0255
Eigenschaften:
Gesipa Blindnieten bestehen aus einem Nietkörper und einem Dorn und ermöglichen eine sichere Verbindung durch kontrollierte Verformung des Nietschafts während des Setzvorgangs. Die flache, leicht gewölbte Kopfform eignet sich ideal für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf. Nach der Setzung bricht der Dorn an der definierten Sollbruchstelle ab, wobei ein Restdorn im Niet verbleibt. Diese Konstruktion ermöglicht das Vernieten unterschiedlichster Materialien – auch empfindlicher und dünnwandiger Werkstoffe – bei einseitigem Zugang.
Spezifikationen:
• Marke: Gesipa
• Niettyp: Standard-Blindniet
• Verfügbare Nenndurchmesser: 2,4; 3; 3,2; 4; 4,8; 5; 6; 6,4 mm
• Bohrdurchmesser: +0,1 mm gegenüber Nenndurchmesser
• Schaftlänge (unter dem Kopf): 4 bis 80 mm je nach Ausführung
• Klemmbereich: je nach Referenz von 0,5 bis über 72 mm
• Kopfform: Flachkopf, leicht gewölbt
• Werkstoffe: Nietkörper aus Aluminium, Dorn aus verzinktem Stahl
• Verpackungseinheiten: 100, 250, 500 oder 1000 Stück je nach Größe
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Gilt für Blindnieten mit 5 mm Durchmesser entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0255
Stärken
• Große Auswahl an Durchmessern und Längen für maximale Flexibilität im industriellen Einsatz
• Einseitige Montage ermöglicht effiziente und zeitsparende Befestigungsprozesse
• Hohe Materialkompatibilität für verschiedene Werkstoffe und Materialstärken
• Verbleibender Restdorn reduziert Spiel und minimiert Geräuschentwicklung nach der Montage
• Einseitige Montage ermöglicht effiziente und zeitsparende Befestigungsprozesse
• Hohe Materialkompatibilität für verschiedene Werkstoffe und Materialstärken
• Verbleibender Restdorn reduziert Spiel und minimiert Geräuschentwicklung nach der Montage
Anwendungen
Gesipa Blindnieten mit flach gewölbtem Kopf eignen sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, bei denen eine schnelle, zuverlässige und reproduzierbare mechanische Verbindung erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind die Blechbearbeitung, Leichtbaukonstruktionen sowie die Montage von Mehrmaterial-Verbindungen. Diese Blindnieten kommen insbesondere in der industriellen Fertigung, im Anlagenbau, in der leichten Metallkonstruktion sowie bei der Komponentenmontage zum Einsatz – auch bei eingeschränktem Zugang zur Rückseite der Bauteile.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
40 mm