Referenzen
Gesipa:1433752
Rubix:3027861
EAN:4007081470032

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 7,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Produktdetails : ISO159891 3.2X7.6 AL/AL offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Vollaluminium-Blindniete. Merkmale: Niet: Aluminium. Dorn: Aluminium. Kopf: runder Dornkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 7,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,53 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
94,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen