Referenzen
Rubix-DE:93240512, 9944290512
Rubix:1040138
Hersteller:9944290512

Produktdetails : 9944290512 Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x12mm
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x12mm GESIPA
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Typ | blindniet |
| Zolltarifcode | 83082000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
