Referenzen
Gesipa:1433664
Rubix:3028222
EAN:4007081353038

Produktdetails : ISO16582 4X12 CU/BR offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Blindniete mit abgerundetem Dornkopf. Merkmale: Niet: Kupfer. Dorn: Bronze. Kopf: runder Dornkopf. Packung: 50 Niete pro Karton.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Kupfer |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen