Referenzen
Gesipa:1455291
Rubix:3027996
EAN:4007081350174

Produktdetails : ISO16582 3X10 CU/BR offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Kupferdorn-Blindniete mit Bronze. Merkmale: Niet: Kupfer. Dorn: Bronze. Kopf: runder Dornkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Kupfer |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,89 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
99,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen