ISO14585 6.3X19 C T30 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX6,3X19EFA2
Rubix:561381
Hersteller:14585263 19
EAN:4043377159182
ISO14585 6.3X19 C T30 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 6.3X19 C T30 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 6,3X19 TX30

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
49,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
59,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Norm