ISO14585 4.2X55 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,2X55EFA2
Rubix:3388109
Hersteller:14585242 55
EAN:4043377405838
ISO14585 4.2X55 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.2X55 C T20 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,2X55 TX20

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
14,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm