ISO14585 3.9X9.5 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX3,9X9,5EFA2
Rubix:560039
Hersteller:14585239 95
EAN:4043377158802
ISO14585 3.9X9.5 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 3.9X9.5 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,9X9,5 TX15

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
27,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm