ISO14585 3.5X60 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCLTX3,5X60EFA2
Rubix:3388077
Hersteller:14585235 60
EAN:4043377321299


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14585 3.5X60 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,5X60 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm