ISO14585 2.2X16 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,2X16EFA2
Rubix:3388039
Hersteller:14585222 16
EAN:4043377233745
ISO14585 2.2X16 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.2X16 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,2X16 TX6

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
11,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm