DIN7981 5.5X19 C Z3 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTCLPOZ5,5X19EFA2
Spartex:VTTCBPZ5,5X19EFA2
Rubix:3379018
Hersteller:79812055 19
EAN:4043377159939


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7981 5.5X19 C Z3 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 5,5X19 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
62,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm