DIN7981 3.9X25 C Z2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTCLPOZ3,9X25EFA2
Spartex:VTTCBPZ3,9X25EFA2
Rubix:3378858
Hersteller:79812039 25
EAN:4043377159564


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7981 3.9X25 C Z2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 3,9X25 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm